Motion
VV3P3-41-041-02

SMC CORP OF AMERICA
VV3P3-41-041-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02017970
N° MFRVV3P3-41-041-02
Prix83.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3P3-41-041-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI02017970
N° MFRVV3P3-41-041-02
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
Prix83.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/4 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Hauteur totale
    80.2 mm
  • Longueur totale
    138.5 mm
  • Largeur totale
    96.1 mm
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    VP300
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de Stations  
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
VV3P3-41-041-02 ASSEMBLAGE DE COLLECTEUR, 4-STA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté