Motion
NVS4114-0209FM

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0209FM

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02018005
N° MFRNVS4114-0209FM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4114-0209FM

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI02018005
N° MFRNVS4114-0209FM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Details

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.89 (A/B à EA/EB) Cv, 0.91 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Conductance sonique (C)
    3.4 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 4 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVS4114-0209FM SOUPAPE SOL 110VAC