Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/8 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/8 po
- Longueur totale81 mm
- Largeur totale49.8 mm
- Taille du port de pression1/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ100
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations6
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de connecteur électrique de vanneFil de fiche