Motion
NVS4414-4209FP

SMC CORP OF AMERICA
NVS4414-4209FP

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre d'échappement) position
N° D’ARTICLE MI02018756
N° MFRNVS4414-4209FP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4414-4209FP

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre d'échappement) position
N° D’ARTICLE MI02018756
N° MFRNVS4414-4209FP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à commande directe
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Matériau du joint
    Métal

Aperçu

Description du fabricant
NVS4414-4209FP VANNE D/SOL T/FIL SUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté