Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale112 mm
- Largeur totale64 mm
- Port 1 taille/type3/8 NPTF
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.58 Cv
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale+300 psig
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +300 psig
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile