Motion
NVSA4114-45N
Vanne pneumatique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02018828
N° MFRNVSA4114-45N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne pneumatique - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI02018828
N° MFRNVSA4114-45N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    36 mm
  • Longueur totale
    105.9 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +300 psig
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psig
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
NVSA4114-45N PILOTE D'AIR DE VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon