Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale105.9 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 Cv
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+300 psig
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +300 psig
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesANSI