Motion
VV4QD15-05M5T

SMC CORP OF AMERICA
VV4QD15-05M5T

MFLD, 5-STA
N° D’ARTICLE MI02018912
N° MFRVV4QD15-05M5T
Prix34.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV4QD15-05M5T

MFLD, 5-STA
N° D’ARTICLE MI02018912
N° MFRVV4QD15-05M5T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72 mm
  • Largeur totale
    57.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQD1000
  • Orifice(s) du collecteur
    M5
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQD

Aperçu

Description du fabricant
VV4QD15-05M5T MFLD, 5-STA
  • Brancher l'unité principale pour vanne à champignon VQD1000
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • 4 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon