Motion
VV5FS2-10-081-02

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-10-081-02

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI02019202
N° MFRVV5FS2-10-081-02
Prix188.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-10-081-02

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI02019202
N° MFRVV5FS2-10-081-02
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
Prix188.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    86.5 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Largeur totale
    158 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VFS2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    Rc
  • Type de câblage
    Borne à œillets, bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS2-10-081-02 ENSEMBLE MFLD, 8-STA
  • Collecteurs de type série VFS2000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice, collecteur de type barre
  • Monté sur socle, enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/8, 1/4
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté