Motion
VV5FS3-01T-021-03

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01T-021-03

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI02019232
N° MFRVV5FS3-01T-021-03
Prix113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-01T-021-03

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI02019232
N° MFRVV5FS3-01T-021-03
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
Prix113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    123 mm
  • Longueur totale
    141 mm
  • Largeur totale
    185 mm
  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VFS3000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Branchement avec bornier
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS3-01T-021-03 ASSEMBLAGE. COLLECTEUR 2-S
  • Collecteurs de type série VFS3000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice : base de collecteur séparée
  • Monté sur socle : enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/4, 3/8
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté