Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre4 mm
- Taille de l’orifice d’échappement8 mm
- Hauteur totale67 mm
- Longueur totale223 mm
- Largeur totale93.5 mm
- Taille du port de pression8 mm
Details
- Type de baseEmpilage
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ1000
- Orifice(s) du collecteur4 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Number Of Stations8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageBornier
Aperçu
Description du fabricant
VV5Q11-08C4T0 ENSEMBLE MFLD, 8-STA