Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre8 mm
- Taille de l’orifice d’échappement10 mm
- Longueur totale148 mm
- Largeur totale120 mm
- Taille du port de pression10 mm
Détails
- Type de baseEmpilage
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ2000
- Orifice(s) du collecteur8 mm
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ2*0*
- Connecteur D-sub (standard 25 broches, option 15 broches)
- Position de la prise supérieure ou latérale
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- 12 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option