Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale185.5 mm
- Longueur totale192 mm
- Largeur totale233 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVS7-8
- Orifice(s) du collecteur1/2 po (P, R1, R2);3/8 po (A, B)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- SérieVS7
Aperçu
- Bloc collecteur taille ISO 2
- Électrovanne applicable : série ISO taille 2
- Nombre de stations : 1-10
- Vaste gamme d’options d’interface