Motion
HD-350X12-TUFR

DODGE
HD-350X12-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD, Two-Piece Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 37-1/4 in Bolt Center, 40.0000 in Length
N° D’ARTICLE MI02023166
N° MFRHD-350X12-TUFR
Prix3,971.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HD-350X12-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - HD, Two-Piece Saddle Mount Type, 12.0000 in Travel, 37-1/4 in Bolt Center, 40.0000 in Length
N° D’ARTICLE MI02023166
N° MFRHD-350X12-TUFR
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
Votre prix3,971.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    10 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    37.2500 po
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    40.0000 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    185.9 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Numéro de catalogue du fabricant
    089154
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    HD
  • Style
    Service intensif
  • CUP_NON
    782475274079

Aperçu

Description du fabricant
CADRE À EMPORTER HD350X12 TURF 089154