Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59.5 mm
- Longueur totale109 + Max. de 10 mm
- Largeur totale18 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT
- Poids0.31 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.58 (P à A, B) Cv, 0.63 (A, B à EA, EB) Cv
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0.15 MPa
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Sexe portuaireFemme
- Temps de réponse≤20 ms
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Courant d'alimentation du solénoïde75 mA
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981