Motion
VZS2150-1FZ
SOL DE VANNE/PILOTE 100VAC
N° D’ARTICLE MI02025005
N° MFRVZS2150-1FZ
Prix59.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOL DE VANNE/PILOTE 100VAC
N° D’ARTICLE MI02025005
N° MFRVZS2150-1FZ
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
Prix59.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    89 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.28 (P à A/B) Cv, 0.33 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    17 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VZS
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe E
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    100 V c.a.
  • Conductance sonique (C)
    1.2 (P à A/B) dm3/(s.bar), 1.4 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    ISO VG32, JIS B 8374-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VZS2150-1FZ SOUPAPE SOL/PILOT 100VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté