Motion
ZL112
SMC® ZL112 Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Dia., -84kPa max. Vac. Appuyez sur +0.2 à +0.5MPa Supp. Presse., +0.7MPa Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI02025355
N° MFRZL112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SMC® ZL112 Vacuum Ejector, 1.2mm Nozz. Dia., -84kPa max. Vac. Appuyez sur +0.2 à +0.5MPa Supp. Presse., +0.7MPa Presse de vérification.
N° D’ARTICLE MI02025355
N° MFRZL112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nozzle Diameter  
    1.2 mm
  • Type de port d’alimentation
    6 Femme One Touch mm
  • Taille du port d’aspiration
    12 mm
  • Type de port d’aspiration
    12 Femme One Touch mm

Details

  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.2 à +0.5 MPa
  • Sexe du port d’aspiration
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
ZL112 ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR

Les clients ont également acheté