Spécifications
Dimensions
- Nozzle Diameter1.2 mm
- Type de port d’alimentation1/8 femelle Rc filetée
- Taille du port d’aspiration3/4 po
- Type de port d’aspiration3/4 femelle Rc filetée
Details
- Pays d’origineJP
- Type d’échappementSilencieux
- Pression d'aspiration maximale-84 kPa
- Pression d’épreuve+0.7 MPa
- Plage de pression d'alimentation+0.2 à +0.5 MPa
- Norme de filetageRc
- Sexe du port d’aspirationFemme
Aperçu
Description du fabricant
ZL212-G ÉJECTEUR D’ASPIRATEUR
- Génératrice à plusieurs étages écoénergétiques
- Diamètre de la buse : ø1.2mm
- Débit d'aspiration maximum : 200L/mn (ANR)
- Consommation d'air : 126L/min (ANR)
- Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port
- Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité