Motion
ZM131H-J5LZ
Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI02025441
N° MFRZM131H-J5LZ
Prix167.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éjecteur à vide
N° D’ARTICLE MI02025441
N° MFRZM131H-J5LZ
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
Prix167.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Buse Diamètre  
    1.3 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’échappement
    Silencieux
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d'aspiration maximale
    -84 kPa
  • Type de montage
    Support
  • Pression d’épreuve
    +0.7 MPa
  • Plage de pression d'alimentation
    +0.25 à +0.55 MPa
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ZM131H-J5LZ ZM (TYPE J/A/HAUTE PRESSION
  • Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
  • Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
  • Styles de carrosserie avec ou sans valve
  • Diverses options de fil de connexion et de connecteur
  • Différents modèles d’interrupteurs à vide
  • Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté