Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet0.8 mm
- Gobelet extérieur Diamètre4 mm
- Hauteur totale12 mm
- Poids global0.35 g
- Diamètre du tampon4 mm
- Poids0.35 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupellePlat
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Type de montageAnneau de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement-10 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc silicone conducteur
- Type de tamponStyle plat
Aperçu
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles