Motion
ZP20CF
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02025600
N° MFRZP20CF
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02025600
N° MFRZP20CF
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
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    5 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    5 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Plat avec côtes

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZP20CF V CA 20MM FLUROINE
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté