Motion
ZPR02USK6-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR02USK6-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI02025759
N° MFRZPR02USK6-06-A8
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR02USK6-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI02025759
N° MFRZPR02USK6-06-A8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1
  • Poids global
    39 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    39 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR02USK6-06-A8 BLOC D’ASPIRATEUR AVEC TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Les clients ont également acheté