Motion
ZPR04UNK6-04-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR04UNK6-04-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI02025768
N° MFRZPR04UNK6-04-A8
Prix36.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR04UNK6-04-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI02025768
N° MFRZPR04UNK6-04-A8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    0.8 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    4 mm
  • Taille du filetage de montage
    M8 x 1
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Poids global
    39 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    39 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Plat
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPR04UNK6-04-A8 BLOC D’ASPIRATEUR AVEC TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté