Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet5.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre10 mm
- Taille du filetage de montageM6 x 1
- Hauteur totale76 mm
- Poids global31 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Poids31 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles