Motion
ZPR10BSJ10-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10BSJ10-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02025827
N° MFRZPR10BSJ10-04-A10
Prix32.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10BSJ10-04-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02025827
N° MFRZPR10BSJ10-04-A10
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
Prix32.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    5.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
  • Hauteur totale
    95 mm
  • Poids global
    41 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    41 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPR10BSJ10-04-A10 VCA (BLOCS)
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif