Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM6 x 1
- Poids global31 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Poids31 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 6 mm
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles