Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.8 mm
- Gobelet extérieur Diamètre13 mm
- Taille du filetage de montageFiletage femelle M5 x 0.8
- Hauteur totale46 mm
- Poids global23 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Poids23 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupellePlat
- Orientation d’entréeLatéral
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles