Motion
ZPR16BS-04-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16BS-04-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025871
N° MFRZPR16BS-04-B5
Prix28.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16BS-04-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025871
N° MFRZPR16BS-04-B5
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
Prix28.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    8.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Hauteur totale
    54 mm
  • Poids global
    23 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    23 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPR16BS-04-B5 BLOC D’ASPIRATEUR SANS TAMPON
  • Entrée de vide latérale
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif