Motion
ZPR16BSK10-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16BSK10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025872
N° MFRZPR16BSK10-06-A10
Prix43.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16BSK10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025872
N° MFRZPR16BSK10-06-A10
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
Prix43.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 x 1, non disponible pour montage CT, UT
  • Poids global
    41 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    41 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPR16BSK10-06-A10 VCA (BLOCS)
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif