Motion
ZPR16DSJ10-04-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16DSJ10-04-A10

ZPR16DSJ10-04-A10
N° D’ARTICLE MI02025884
N° MFRZPR16DSJ10-04-A10
Prix34.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR16DSJ10-04-A10

ZPR16DSJ10-04-A10
N° D’ARTICLE MI02025884
N° MFRZPR16DSJ10-04-A10
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
Prix34.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    7 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Poids global
    0.10 lb
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Profond
  • Orientation d’entrée
    Latéral
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZPR16DSJ10-04-A10 BLOC D’ASPIRATEUR AVEC BUFFE
  • Entrée de vide latérale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Raccord à une touche intégré
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif