Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet0.8 mm
- Gobelet extérieur Diamètre2 mm
- Hauteur totale19 mm
- Poids global3.5 g
- Diamètre du tampon2 mm
- Poids3.5 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupellePlat
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-10 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc silicone conducteur
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Sans tampon
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles