Motion
ZPT04UNK6-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT04UNK6-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI02026096
N° MFRZPT04UNK6-B5-A8
Prix27.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT04UNK6-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI02026096
N° MFRZPT04UNK6-B5-A8
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
Prix27.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    0.8 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    4 mm
  • Hauteur totale
    46 mm
  • Poids global
    24 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    24 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Plat
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
ZPT04UNK6-B5-A8 TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté