Motion
ZPT08UGS-A5
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI02026206
N° MFRZPT08UGS-A5
Prix6.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI02026206
N° MFRZPT08UGS-A5
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
Prix6.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    3.5 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Poids
    3.5 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc silicone conducteur
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage mâle M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT08UGS-A5 V CA 8MM SILICONE
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté