Motion
ZPT10BNJ10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BNJ10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02026245
N° MFRZPT10BNJ10-B5-A10
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BNJ10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02026245
N° MFRZPT10BNJ10-B5-A10
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
Prix24.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M10 X 1
  • Poids global
    27 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    27 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT10BNJ10-B5-A10 VCA (BLOCS)
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté