Motion
ZPT10BUJ10-06-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BUJ10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02026259
N° MFRZPT10BUJ10-06-A10
Prix27.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BUJ10-06-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02026259
N° MFRZPT10BUJ10-06-A10
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
Prix27.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    5.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    87.5 mm
  • Poids global
    31 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    31 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc uréthane
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Une touche

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT10BUJ10-06-A10 VCA (BLOCS)
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté