Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.7 mm
- Gobelet extérieur Diamètre10 mm
- Hauteur totale82.5 mm
- Poids global30 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids30 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleCôtelé
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponPlat avec côtes
- Type d’entrée d’aspirateurUne touche
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles