Motion
UELPL209-111D1

NTN
UELPL209-111D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02028904
N° MFRUELPL209-111D1
Prix200.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELPL209-111D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02028904
N° MFRUELPL209-111D1
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
Prix200.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0626 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur totale
    2.4365 po
  • Poids
    5.37 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL209-111D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359505795
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL209-111D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359505795

Aperçu

Description du fabricant
UELPL209-111D1 1-11/16 PIL NOIR