Motion
UCPL-5/8

NTN
UCPL-5/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02028906
N° MFRUCPL-5/8
Prix114.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPL-5/8

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02028906
N° MFRUCPL-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix114.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0625 po
  • Largeur de la base
    1.3750 po, 34.9 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Longueur totale
    4.7500 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Poids
    13.999 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC202X-010D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL201D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359223361
  • Rpm max.
    7800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC202X-010D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCPL
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359223361

Aperçu

Description du fabricant
UCPL-5/8 BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like