Motion
UCPL-1.1/4S

NTN
UCPL-1.1/4S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02028912
N° MFRUCPL-1.1/4S
Prix206.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPL-1.1/4S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI02028912
N° MFRUCPL-1.1/4S
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
Prix206.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 47.6 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.8750 po

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC206-104D1
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL206D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359223132
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC206-104D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359223132

Aperçu

Description du fabricant
UCPL-1.1/4S PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues