Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.1250 po
- Alésage Diamètre2 po
- Largeur du boîtier1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-17/32 po
- Longueur totale6.4063 po
- Longueur totale Diamètre6.4063 po
- Largeur totale2.5313 po
- Poids8.378 lb
Détails
- Numéro de palierA-UC211-200D1
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierFU211D1V50
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant4547359217308
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6550 lbf
- Roulement de rechangeA-UC211-200D1
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- SérieUCFU
- Normes respectéesAFBMA, ISO
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4547359217308
Aperçu
- Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité
- La vis de fixation à bille exclusive offre un excellent serrage de l’arbre sans endommager la surface de montage
- Une conception de joint et de déflecteur spécialisée empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduisant ainsi l’usure et la corrosion
- Les unités peuvent être personnalisées pour inclure un lubrifiant solide de qualité alimentaire pour les applications pharmaceutiques et de particules fines
- Les boîtiers sont fabriqués en fonte de haute qualité et sont conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge
- Configurations à quatre boulons compatibles avec les équivalents de l’industrie
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la documentation
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Voir la documentation
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Voir la documentation
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.