Motion
UCFU-2.11/16

NTN
UCFU-2.11/16

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2-11/16 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02028939
N° MFRUCFU-2.11/16
Prix531.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFU-2.11/16

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 2-11/16 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02028939
N° MFRUCFU-2.11/16
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
Prix531.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.4375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/4 po
  • Longueur totale
    7.5938 po
  • Largeur totale
    3.2441 po
  • Poids
    8.378 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC214-211D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU214D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359217322
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC214-211D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359217322

Aperçu

Description du fabricant
UCFU-2.11/16 BRIDE BRG
  • Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité
  • La vis de fixation à bille exclusive offre un excellent serrage de l’arbre sans endommager la surface de montage
  • Une conception de joint et de déflecteur spécialisée empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduisant ainsi l’usure et la corrosion
  • Les unités peuvent être personnalisées pour inclure un lubrifiant solide de qualité alimentaire pour les applications pharmaceutiques et de particules fines
  • Les boîtiers sont fabriqués en fonte de haute qualité et sont conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge
  • Configurations à quatre boulons compatibles avec les équivalents de l’industrie