Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.81 po
- Longueur0.93 po
- Longueur totale0.93 po
- Poids0.07 lb
- Largeur0.81 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou
- Numéro de catalogue du fabricantFC1851-06S
- Numéro CUP du fabricant678146182692
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE