Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.94 po
- Longueur1.06 po
- Longueur totale1.06 po
- Poids0.09 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou
- Numéro de catalogue du fabricantFC1851-08S
- Numéro CUP du fabricant678146182708
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE