Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.38 po
- Longueur1.28 po
- Longueur totale1.28 po
- Poids0.25 lb
- Largeur1.38 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou
- Numéro de catalogue du fabricantFC1851-12S
- Numéro CUP du fabricant678146143662
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU FC1851-12S
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE