Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.63 po
- Longueur1.35 po
- Longueur totale1.35 po
- Poids0.32 lb
- Largeur1.63 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrou
- Numéro de catalogue du fabricantFC1851-16S
- Numéro CUP du fabricant678146182722
- MatérielAcier au carbone
- TypeÉcrou
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE