Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.548 po
- Largeur totale0.500 po
- Diamètre de l’arbre2.500 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresPolyacrylate
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893506548
- Nom du fabricant (attribut de description)Sceaux nationaux Timken
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Résistance aux lubrifiants EP
- Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.