Motion
20211-K-TVP

FAG (SCHAEFFLER)
20211-K-TVP

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02029430
N° MFR20211-K-TVP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
20211-K-TVP

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 21 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02029430
N° MFR20211-K-TVP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Aucun trou
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    202
  • CUP_NON
    4047643007108

Aperçu

Description du fabricant
20211-K-TVP