Motion
ARFLU-2

NTN
ARFLU-2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030189
N° MFRARFLU-2
Prix292.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFLU-2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030189
N° MFRARFLU-2
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
Prix292.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    5.2813 po
  • Longueur totale
    8.5313 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    7.482 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Numéro de palier
    A-AR211-200D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLU211D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018158
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    A-AR211-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018158

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE ARFLU-2 BRG
  • Le sceau de conduite terrestre comprend un flinger métallique avec ailettes
  • Vis de fixation à bille
  • Revêtement en oxyde noir
  • plaque métallique permanente avec numéro de pièce complet
  • Anneau extérieur optimal pour l’ajustement du boîtier