Motion
ARFLU-2.3/16

NTN
ARFLU-2.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030191
N° MFRARFLU-2.3/16
Prix254.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFLU-2.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030191
N° MFRARFLU-2.3/16
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
Prix254.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    A-AR211-203D1
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ARFLU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018165

Aperçu

Description du fabricant
ARFLU-2.3/16 BRIDE BRG