Motion
ARFU-15/16

NTN
ARFU-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02030198
N° MFRARFU-15/16
Prix109.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFU-15/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02030198
N° MFRARFU-15/16
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
Prix109.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6563 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018356
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018356

Aperçu

Description du fabricant
ARFU-15/16 BRIDE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like